- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ヤナセ フェルトホイールのおすすめ人気ランキング
ヤナセ フェルトホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「ヤナセ フェルトホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル磨き」、「軸付き ホイール」、「軸付フェルトホイール」などの商品も取り扱っております。
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
幅(mm)
25
サイズ
100Φ
速度
43m/s
主な用途
鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状
砲弾型
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材
ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材
ステンレス、一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)
6.35
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材
ステンレス、一般金属
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状
円筒型
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。
ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鉄・ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
25000
適合材
ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)
6.35
適合材
金属・木工
RoHS指令(10物質対応)
対応