- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- ヤマトプロテック 消火器 設置台のおすすめ人気ランキング
ヤマトプロテック 消火器 設置台のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新93件の「ヤマトプロテック 消火器 設置台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 ABC 10型」、「6型消火器」、「消火器保護カバー」などの商品も取り扱っております。
どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類
スタンド型
適合
20型までの消火器
幅(mm)
210
高さ(mm)
785
奥行(mm)
215
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
07 118 027
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台として
エコマーク認定
認定
仕様
組み立てタイプ
材質
再生プラスチック(硬質樹脂)
色
白(ホワイト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
780×210×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
07 118 027
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バンド式
設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×620
本体質量(g)
約500
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種
YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
消火器用表示板タグ付
寸法(幅W×高さH)(mm)
約250×215
材質
ポリスチレン
厚さ(mm)
約2
アズワン品番
63-6509-20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
放射距離
3~5m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)
-30~+40
全幅(mm)
約180
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 002
どこにでも簡単に設置できます。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したタイプです。
トラスコ品番
466-7775
材質
受台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、標示板:ポリスチレン、ポール取付具:ポリプロピレン
幅(mm)
250
色
白
高さ(mm)
780
奥行(mm)
215
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
用途消火器の設置収納台として
材質
受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム
仕様
組み立てタイプ
色
受台:黒/化粧パネル:半透明
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バックル式
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
消火器が置いてある場所を目立たせるための専用プレートいざという時に消火器の場所がすぐ分かる
寸法(幅W×高さH)(cm)
9×27.5
本体質量(g)
約1
アズワン品番
63-6509-15
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)
1
放射時間
約12
放射距離
3~6m
種別
蓄圧式
質量(kg)
約2.4
型
3型
タイプ
蓄圧式(住宅用)
種類
薬剤/粉末ABC
奥行(mm)
約110
全幅(mm)
約135
全高(mm)
約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質
スチール
表面処理
焼付塗装
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
加圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ブラケット付。能力単位/A-3、B-7、C
設置方法
平面置き、側面タテ置き
町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類
ボックス型
適合
粉末10型、強化液2・3型、1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×235×170
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
設置方法
平面置き、側面タテ置き