- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ヤマト産業 パッキンのおすすめ人気ランキング
ヤマト産業 パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「ヤマト産業 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス レギュレータ」、「ガスボンベ 圧力計」、「ナイロンパッキン」などの商品も取り扱っております。
用途高圧ガス配管用。
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)
1.6
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4~15
二次側圧力(MPa)
1~8
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
851-3314
材質
C3604B
質量(kg)
2.7
使用ガス
窒素
標準流量(m3/h)
160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)
4~20
最大流量(m3/h)
210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)
1~8
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス
窒素
仕様
バルブ付
適合
N2
トラスコ品番
126-7647
質量(kg)
1.3
材質(本体)
C3771B
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)
2~14.7
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
標準流量(m3/h)
45
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
最大流量(m3/h)
55
材質(弁体)
PCTFE
材質(ダイヤフラム)
CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体
窒素、空気
適合
N2
トラスコ品番
434-6700
質量(kg)
2.1
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)
3
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)
140
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)
1.9
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
使用圧力が高い調整器です。
検査用にも使用されています。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。
トラスコ品番
126-7655
質量(kg)
1.8
最高使用圧力(MPa)
3
使用ガス
窒素
入口口径
W22-14
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
434-6718
質量(kg)
3
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用
使用ガス
ヘリウム
適合
He
トラスコ品番
434-6777
材質
真鍮
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
-10~40
接続
(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.99
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番
851-3252
材質
C3604B
質量(kg)
1.9
最大流量(L/min)
30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
アズワン品番
64-5040-18
二次側圧力(MPa)
0.02~0.6
標準流量(L/min)
24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。