ヤマビル 忌避 剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「ヤマビル 忌避 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒル よけ」、「ヒル スプレー」、「山ヒルスプレー」などの商品も取り扱っております。
衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
適合害虫 ヤマビル 有効期間 1週間
1本(135mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴や靴下等の装備品にそのままスプレーするだけでヤマビルが這い上がってくるのを防ぐ。 携帯性に優れたサイズ。 山仕事やレジャーの必需品。
用途忌避剤 幅(mm) 45 高さ(mm) 170 奥行(mm) 45 有効成分 リンゴ酢 剤形 エアゾル
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分 無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別 スプレー 区分 防除用医薬部外品 シリーズ サラテクト 香り 無香料 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然のヒバ油を使っていますので安全で、かつ薬剤臭が少なく、不快感なくお使い頂けます。 人畜、野生動物、魚類、甲殻類などに対して低毒性なので安心です。 強力直線ノズルにより3~5m先まで薬剤が届きます。 コンパクトなので、持ち運び(携帯)に便利です。
適合害虫 ヤマビル 有効成分 ジエチルトルアミド、ヒバ油
1本(180mL)
789 税込868
当日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m
使いやすい粘着テープで、確実にヤマビルをシャットアウト。自由な長さに指でカットできます。
使用方法 <効果的な使い方>【長靴】剥離紙をはがした後、粘着面を長靴上部に隙間ができないよう1周巻きにします。(締め付け部分がある場合はその直下)【地下足袋】剥離紙をはがした後、粘着面を地下足袋上部に1周巻きにしてからハゼの部分が隠れるよう縦に貼り付けます。また、脚絆等の地下足袋カバーを使用される場合は、隙間部分を1周巻きにしてください。 長さ(m) 30 幅(cm) 7 有効成分 リンゴ酸 適合害虫 ヤマビル 剤形 テープ製剤 7cm幅×30m/巻
1巻
11,900 税込13,090
5日以内出荷

虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。 適合害虫 蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ トラスコ品番 414-1920 区分 防除用医薬部外品 質量(g) 228 シリーズ スキンベープ 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(200mL)
579 税込637
当日出荷

有効成分〈イカリジン※〉の濃度を15%まで高めました。 虫よけ効果が長時間持続します。 舞い散りの少ないミストタイプ。
トラスコ品番 834-5583 区分 防除用医薬部外品 タイプ プレミアム シリーズ 天使のスキンベープ アズワン品番 65-0426-15 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(200mL)
1,129 税込1,242
当日出荷

スミチオンとマラソンの混合殺虫剤で、安定した効果を発揮。
用途スミチオンとマラソンの混合剤。 成分 マラソン・MEP 希釈倍率 1000~2000倍 農林水産省登録第(号) 6829 毒劇区分 普通物 剤形 乳剤
1本(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合 ●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。 ●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92% ●スプレーしても、衣類は白くなりません。 ●服の上からまるごと簡単 ●キャンプに・ガーデニングに ・Act For ECO・植物由来原料使用 【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫 ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ 成分 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG トラスコ品番 818-5011 種別 スプレー 容量 200mL シリーズ サラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×174×53 有効期間 虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。 使用期間 虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

有効成分〈イカリジン〉を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないのでお子様にも安心。マダニにも効く。
シリーズ スキンベープ 適合害虫 マダニ アズワン品番 64-8896-36
1個(200mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫 害虫
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分) ・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんひんやり爽快 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫 蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 成分 無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分 トラスコ品番 818-5009 種別 スプレー 容量 200mL 区分 防除用医薬部外品 シリーズ サラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×174×53 使用の目安 腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合) アズワン品番 64-0923-31 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(200mL)
689 税込758
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫 ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ 使用方法 駆除の場合:生息場所に散布する。侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する RoHS指令(10物質対応) 対応 散布量 駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

マムシやハブなど毒ヘビにお困りの方向けで、強力噴射でやっつけます。ヘビレス粒剤とシリーズでどうぞ。
容量(mL) 300 質量(g) 322 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×205×60 RoHS指令(10物質対応) 対応 対象動物 ヘビ
1本(300mL)
2,890 税込3,179
当日出荷

不快な虫を寄せ付けずお肌を守ります。香りも爽やかです。噴射回数約100回の大容量タイプです。
用途不快な虫除けに。蚊、ノミ、イエアダニ、ブヨ、サシバエ等の忌避に最適です。 トラスコ品番 558-4088 容量(mL) 480 内容量(mL) 【原液量】96
1本
919 税込1,011
当日出荷

歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。 散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。 ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分 エトフェンプロックス、カルバリル 対象害虫 ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ RoHS指令(10物質対応) 対応 処理方法 (帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に 幅(mm) 30 長さ(m) 10
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。 効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります) マダニ・ハエにも効く(駆除効果) 植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫 蚊、マダニ、ハエ
1個(480mL)ほか
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)