- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- ヤンキーバイスのおすすめ人気ランキング
ヤンキーバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ヤンキーバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナベヤ ヤンキーバイス」、「精密ヤンキーバイス」、「小型万力 バイス」などの商品も取り扱っております。
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上
本体:FC25
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)
65
口開き(mm)
65
口深(mm)
31
幅(mm)
65
全長(mm)
155
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
61
材質(本体)
鋳鉄
取付寸法(mm)
154×65
締付力(kN)
12
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質
強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類
ボール盤バイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
64
口幅(mm)
75
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AG-75
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
95
口幅(mm)
102
口深(mm)
27
材質(本体)
鋳物
主な用途
固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
浮き上がり防止構造付きです。
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
平行度(±mm以内)
0.005/100mm