- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- ユニオンエキスポールのおすすめ人気ランキング
ユニオンエキスポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新79件の「ユニオンエキスポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車止め ポール 上下 式」、「サン ポール サンバリカー」、「車止め ポール」などの商品も取り扱っております。
シリーズ
NEXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。
シリーズ
BEXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
タイプ
埋没式
埋め込み深さ(mm)
823
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
シリーズ
NEXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。
シリーズ
BEXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
タイプ
埋没式
埋め込み深さ(mm)
823
シリーズ
EXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
タイプ
固定式
クサリの出入音が静かなタイプ
収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。
収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
寸法(Φmm)
76.3、(ステンレスクサリ)5
仕様
クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付
質量(kg)
11.4
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状
カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)
700
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様
(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)
460
直径(Φmm)
92
タイプ
スリムタイプ
種類
電動式
電圧(V)
DC36
電力(W)
140(1本あたり)
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-10~60
最低高さ(mm)
610
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)
スチール製
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
形状
両側フック付
仕様
固定式
ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質
ステンレス
形状
巻取収納式(手動)
タイプ
チェーンマキトリゲート
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ48.6×t1.5 H710
仕上
ヘアライン
クサリの出入音が静かなタイプ
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)
76.3、(ステンレスクサリ)5
仕様
クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付
質量(kg)
9.7
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)
76.3
仕様
25mm南京錠付
質量(kg)
8.1
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
タイプ
軽操作リフター上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ165.2(t3.0)×H650
ポール径(Φmm)
165.2
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
色
シルバー
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ48.6×t1.5 H710
タイプ
上下式
仕上
ヘアライン
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷