- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ユニオンタケノコのおすすめ人気ランキング
ユニオンタケノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「ユニオンタケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タケノコ」、「ホース ユニオン」、「デジタルアスマン通風乾湿計」などの商品も取り扱っております。
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質
黄銅
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
用途ホースと機器の接続
材質
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類
ホース継手
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
用途ホースと機器の接続
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類
ホース継手
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
屋外用水栓のホース接続部用
材質
黄銅
呼び
13
取付ねじサイズ
G1/2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状
ホースニップル
サイズ
G1/2×Φ9
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
管用平行ネジ
仕様
パッキン付き
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)
85×55×260
電源
単3乾電池4個
測定範囲(℃)
-30~+50
測定項目
湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度
±0.2℃
分解能
0.1℃
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質
金属
形状
カップリング
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
用途ホースとノズルの接続に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-40~70
寸法L1(mm)
20
使用圧力(MPa)
6.89
最高使用圧力(MPa)
6.89
使用流体
水、空気、油
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)
0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×450×110
種別
温湿度計
温度測定範囲(℃)
0~50
設置方式
スタンド式
アズワン品番
1-9900-01
温度計の種類
乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
屋外用水栓のホース接続部用
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油