- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- ユニソンのおすすめ人気ランキング
ユニソンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新138件の「ユニソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧ブロック」、「ユニソン ポスト」、「ユニソン ヴィコ」などの商品も取り扱っております。
暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様
左右仕様
付属品
プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)2個
材質
ステンレス
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×800(1100)×64
取扱説明書
(2.3MB)
日常のすき間にゆるりと。
心地の良い風に誘われて・・・、テラスに出てただ座る。折たたまれてもスタッキングされても美しいファニチャーがやすらぎをもたらす。
※折畳み式
材質
[背・座]パティライン、[フレーム]アルミ
質量(kg)
約6.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約550×約840(座面高約450)×約530
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。
質量(kg)
17
材質
[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプ
ポスト有り
サイズ
宅配100サイズ
日常のすき間にゆるりと。
心地の良い風に誘われて・・・、テラスに出てただ座る。折たたまれてもスタッキングされても美しいファニチャーがやすらぎをもたらす。
※積重ね可(4脚まで)
材質
[背]PVCコートポリエステル、[座]PVC、[フレーム]アルミ
質量(kg)
約4.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約600×約780(座面高約460)×約600
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品
プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×700(1000)×74
取扱説明書
(2.1MB)
日常のすき間にゆるりと。
心地の良い風に誘われて・・・、テラスに出てただ座る。折たたまれてもスタッキングされても美しいファニチャーがやすらぎをもたらす。
※組立て式
材質
[天板]セラミック、[フレーム]アルミ
木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。
ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。
イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。
生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。
シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。
ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。
取扱説明書
(0.4MB)
材質
[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)
据え置くだけのレンガタイプ立水栓。
温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。
現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント)
質量(kg)
23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×780(1080)×175
取扱説明書
(0.7MB)
華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。
その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。
質量(kg)
約4.0
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。
横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。
販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。
焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。
施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。
納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。
納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)
約18.0
タイプ
基本
枚数
0.88/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×160×9.5
材質
陶磁器タイル
ぴったりと並べて使えるユーティリティポスト。
がっしりしたフォルムはまるで、暮らしを見守る門番のよう。
縦横に並べて設置できるので、2世帯住宅や集合住宅などにもちょうどいい。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質
ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)(焼付塗装)
付属品
サインシール、透明アクリル板(1枚)
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×420×164
施錠方法
ダイヤル錠
取扱説明書
(3.0MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
258×36
暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
337×124×420
施錠方法
ダイヤル錠
投函タイプ
上入れ前出し
投入口サイズ(mm)
W250×D40
材質
コンクリート
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×140
創造的で静観とした力強さ。美しさと強さで魅せる。
天然石の潔い表情と存在感が空間を上質に仕立てるタイル。厚み20mmの優れた強度とバリエーション豊富なサイズ展開で、駐車場はもちろん商業施設まで幅広い空間を安心と高級感が包み込みます。
厚みが20mmあるため強度に優れています。駐車場の舗装材としても安心してご利用いただけます。試験値12000N以上(JIS規格値の約10倍の曲げ破壊荷重)
焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。
陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。
焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
大きな色幅と柄のバラつきがあるのが特徴です。色幅と柄の指定はできません。
推奨施工は改良圧着張り工法です。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5~10mm程度の目地調整を行ってください。
面上に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。
材質
磁器質タイル
ストレートでクールな石積みを描く。
天然石のナチュラル感が漂う表情を持ちながらストレートでクールな印象の形状が空調を引き締めます。シンプルなのであらゆる壁面に似合います。
特性:天然石の風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質
(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ
仕様
セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×321×367
施錠方法
ダイヤル錠
取扱説明書
(0.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
350×38
色が重なり合うように焼き上げた多彩な表情のディアナスリム。
過去から未来へ流れる月日を感じさせる質感が、現代のしつらえに美しいコントラストを与えます。
材質
レンガ
暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様
左右仕様
付属品
プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ
材質
ステンレス
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×800(1100)×64
取扱説明書
(2.3MB)
アンティークな風合いを忠実に再現。アンティークレンガの経年変化の風合いとあたたかな表情。
その手触り感と幅広い色合いが特徴です。外装から内装まで統一した空間を演出します。
特性:アンティークレンガの風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
材質
コンクリート
シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。
ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。
イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)
幅351×奥行39
付属品
取付け用スペーサー
材質
高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
4.4
取扱説明書
(1.9MB)