- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ユニックス krp bwfhのおすすめ人気ランキング
ユニックス krp bwfhのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新61件の「ユニックス krp bwfh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジスター 防音」、「スリーブキャップ 100φ」、「KRP-BWFH」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質
ABS
色
クールホワイト
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
クールホワイト
KRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質
不織布
寸法(mm)
(換気口)203
ダクト径(Φmm)
150
フィルターサイズ(mm)
Φ144
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプ
KRP用
室内用換気口レジスター。
遮音シート付きです。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。
防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質
ASA樹脂
色
クールホワイト
種類
角型レジスター
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
(社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質
PP 樹脂
捕集効率(%)
約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質
ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品
断熱シート、製品固定プレート
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
PRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質
不織布
寸法(mm)
(換気口)207
ダクト径(Φmm)
150
フィルターサイズ(mm)
Φ140
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,888
税込¥3,177
当日出荷
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。
フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。
PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質
ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)
色
クールホワイト
適合パイプ内径(Φmm)
75
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
ASA樹脂/機構部:ABS樹脂
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
種類
角型レジスター
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質
PP 樹脂
捕集効率(%)
約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
PRP100フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質
不織布
寸法(mm)
(換気口)147
ダクト径(Φmm)
100
フィルターサイズ(mm)
Φ91
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。
配管カバーに対応しています。
材質
ASA樹脂
色
クールホワイト
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。
トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質
PP 樹脂
捕集効率(%)
約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様
補集効率(質量法/JIS 15種):0.6
材質
不織布
寸法(mm)
換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)
入数(枚)
5
フィルター
不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
フィルターサイズ(mm)
128
互換性
フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
関連資料
※フィルターの説明です(2.07MB)
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質
不織布
寸法(mm)
(換気口)190
ダクト径(Φmm)
150
フィルターサイズ(mm)
169
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質
ABS
色
グレー
室内天井取付け用換気口グリルです。
エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質
ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂
色
クールホワイト(フェイス部)
種類
角型ガラリ
PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター。
水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。
材質
不織布
寸法(mm)
(換気口)141
ダクト径(Φmm)
100
フィルターサイズ(mm)
128
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷