- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- ユニットパネルのおすすめ人気ランキング
ユニットパネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新837件の「ユニットパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機消音器」、「防音段ボール」、「防音 グッズ」などの商品も取り扱っております。
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
材質
ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品
ヒモ
寸法(mm)
900×1800
質量(g)
780
必要な表示板がセットされているから、あれこれ選ぶ手間が省けます。
寸法(mm)
900×1800×25厚
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
色
黒
トラスコ品番
115-8437
材質
外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)
12.8
周波数(Hz)
(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
材質
枠材:合板、ボード:ポリエステル
質量(g)
800
周波数(Hz)
(有効)250~4000
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
450×450×20
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター
なし
張地
布張り
芯材
フェルト(PET)
アジャスター
なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備
こんな方におすすめです!
自分の個室を確保したい。
集中して勉強したい。
テレワークで利用したい。
仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏
材質
ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
幅(cm)
横:91.5
照度(Lx)
【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110
高さ(cm)
194
標準装備品
換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル
防音性能
正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減)
奥行き(cm)
121
総質量(kg)
30.5
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途
高さ(mm)
外寸・内寸:1000
材質
ポリプロピレン+グラスウール+アルミ
質量(kg)
17.4
短辺(mm)
外寸:1200、内寸:808
長辺(mm)
外寸:900、内寸:1108
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)
18
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
基材
有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面
6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面
リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質
外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
幅(mm)
900
質量(kg)
約6.76
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×650×1600
外装色
白
1セット
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)
12.5
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
加工
あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成
石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0804
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)
50
色
ホワイト
質量(g)
約2480
備考
畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)
900×1800×50
面密度(kg/m3)
30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。
厚さ(mm)
35
材質
【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)
-30~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25