- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ユニバーサル型吹き出し口のおすすめ人気ランキング
ユニバーサル型吹き出し口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「ユニバーサル型吹き出し口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HS型」、「フィルターアルミ枠」、「点検口ガラリ」などの商品も取り扱っております。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)
75
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)
82
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)
75
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300
型式
VHS型
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
吹出風速(m/s)
8
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)
23
開口率(%)
82
吹出風速(m/s)
8
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。
シャッター付で、風量の調節ができます。
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300
型式
VH型
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:サランネットフィルター
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サランです。
シャッター付で、風量の調節ができます。
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
シャッター付で、風量の調節ができます。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)
75
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様
羽根固定型
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)
23
開口率(%)
82
吹出風速(m/s)
8
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付