- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ユニバーサル基板 スペーサのおすすめ人気ランキング
ユニバーサル基板 スペーサのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「ユニバーサル基板 スペーサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角柱」、「基板スペーサー」、「M3 ナット」などの商品も取り扱っております。
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類
その他
セット内容
スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
ピッチ(mm)
2.54
表面処理
ニッケル
材質
ジュラコン(R)(POM)
表面処理
ニッケルメッキ
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。
RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために
材質
鉄、三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2.6
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
0.45
ねじ径
M3
色
本体:乳白色
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
オネジ/メネジ
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
2.54
ねじ径
M2.5
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質
真ちゅう
表面処理
ニッケルメッキ
自重(g)
1.8(1本)
1袋(4本)
¥239
税込¥263
当日出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様
●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
仕上処理
金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
ステンレス(SUS303Cu)
ねじ径
M2
ねじピッチ
0.4
二面幅(mm)
4
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)