ユニバーサル基板 配線のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「ユニバーサル基板 配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 配線」、「基盤 配線」、「銀メッキ銅線」などの商品も取り扱っております。
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 材質(絶縁体) ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体) スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃) -100~150 絶縁体厚さ(mm) 0.15 定格電圧(V) 250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類 その他 材質 リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm) 0.8 定格電流(A) 3 表面処理 ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類 その他 セット内容 裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質 ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm) 0.64(AWG-22) ワイヤー 0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆 PVC
1式
1,298 税込1,428
当日出荷

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類 産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類 その他 ワイヤー径(Φmm) 0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部) リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー 0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆 PVC
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
種類 片面 ピッチ(mm) 2.54 穴径(Φmm) 1 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 基板寸法(縦×横)(mm) 81.2×50.8
1個
459 税込505
当日出荷

ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様 ●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g 材質 ガラスコンポジット(CEM-3) 寸法(mm) 47.24×35.14 種類 片面 穴径(Φmm) 1 ピッチ(mm) 2.54 板厚(mm) 1.0 対応商品 SJB-17シリーズ 仕上処理 金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
449 税込494
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックエイトジャンパー線
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm) 2.54 パターン シングルパターン 穴径(Φmm) 1 仕上 半田レベラ仕上 仕様 (銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm) 3.5 種類 片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類 産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃) 150 材質 ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm) 0.56 導体公称断面積(mm2) 0.053 導体構成(本/mm) 1/0.26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.15 全長(m) 2 材質 ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm) 0.31 AWG 36 導体構成(本/mm) 7/0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 100 材質(絶縁体) PTFE 材質(導体) SA 使用温度範囲(℃) (連続)-253~+260 試験電圧(V/1分) AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km) (最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類 産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm) 0.4 耐熱温度(℃) -100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)