ユニルーブのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
2件の「ユニルーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウム石けん基グリース」、「リチウム系グリス」、「グリース 0号」などの商品も取り扱っております。
ユニルーブ DL 協同油脂ランキング1位
協同油脂ユニルーブ DL
No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.7(100℃)危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニルーブ 協同油脂ランキング2位
協同油脂ユニルーブ
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。 ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。
商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、酸化安定性使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)195外観淡黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)9.3(100℃)蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルテンプSRL 協同油脂ランキング3位
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リチウム万能グリス TRUSCOランキング4位
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ランキング5位
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム外観茶褐色粘ちょう状茶褐色基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1箱(400g×20本)
15,980税込17,578
3日以内出荷

リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

協同油脂GCグリース 350
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観灰黒色粘ちょう状混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)2310(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)
優れた酸化安定性酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた防錆性高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます優れた音響特性電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています<br />・電動機用軸受<br />・Fillforlifeで密閉されたベアリング<br />・ポンプ用軸受<br />幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します<br />・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨適合範囲軸受外観淡褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃×24h)
1箱(400g×20本)ほか
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑にクリーム商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物
1本(420mL)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
1本ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
1本(420g)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

緑色使用温度範囲(℃)-20~160滴点(℃)260以上増ちょう剤複合Li基油鉱油動粘度(mm2/s)143.1(40℃)色調緑色危険物の類別非危険物特性耐熱、耐摩耗商品タイプリチウムコンプレックスグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)