- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- ユーイング 扇風機 リモコンのおすすめ人気ランキング
ユーイング 扇風機 リモコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新82件の「ユーイング 扇風機 リモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 汎用リモコン」、「トレリス木製」、「ベビーガード」などの商品も取り扱っております。
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能
風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)
30
色
ホワイト
質量(g)
2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
365×680~860
コード長さ(m)
1.5
羽根枚数
7
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
16
電源電圧(V)
AC100
首振角度(°)
下向き16~上向き20、左右75
風量調整
5段階
アズワン品番
64-8929-15
タイマー
入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコン
あり
左右首振
○
上下角度調整
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
上下伸縮
○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数
9枚
モーター
DCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×680~860
機能
風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量
9段階
モード
おやすみ:〇
タイマー
入2/4/6時間 切1/2/4時間
リモコン
あり
羽根径(Φmm)
300
左右首振
〇
入タイマー
〇
切タイマー
〇
リズム風
〇
1台
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)
54×232×20
質量(g)
104(乾電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
約7
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン
◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない
◇国内メーカー18社対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:CR-2032 1個(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります)
◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
適合
東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
質量(g)
約47(電池除く)
電源
CR-2032 1個(別売)
電池寿命
約12ヶ月
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×40×13
動作距離(m)
約7
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能
◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
◇主要メーカー16社対応
◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面
◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本(別売)
◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値)
◇質量:約95g(乾電池除く)
◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ
厚さ(mm)
22.5(最大値)
質量(g)
約95(乾電池除く)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
56×160
アズワン品番
64-9711-47
電池使用可能期間
約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制
◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる
◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン
◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部
◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能
◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載
◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値)
◇質量:約96g(電池除く)
◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質
天然木・ラミン材
使用チェーン
ケイコウトウチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×850(収納時210)×860
リベット
アルミ
取付ビス
3.5mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)
200×110×40
質量(g)
100
電源
DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカー
パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)
約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)
約70(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×136×17
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)
約6(障害物のない場合)
適合メーカー
パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
玄関・階段にBABYフェンス
材質
天然木・鉄
読み取り望遠鏡を併用して金属棒のたわみを測定し、ヤング率を求めるのに使用します。
仕様
【錘受具】エッジ金具付
付属品
おもり200g7個
材質
【金属試料棒】3種(銅、鉄、真鍮)
寸法(mm)
【金属試料棒450×16×5】
鏡面寸法(mm)
【オプチカルレバー(表面鏡)】30×45
1個
¥148,000
税込¥162,800
4日以内出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
◇押しやすいボタンと見やすい表示
◇基本的な選局操作ができる
◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止
◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:DC3V単四形乾電池2本
◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用)
◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm)
◇質量:約70g(乾電池除く)
◇カラー:ブラック
◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×350×660~850
左右首振
90度(自動)
上下首振
37度(手動)
切タイマー
最高3時間