ユータックE30Nローラー用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
88件の「ユータックE30Nローラー用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージ床 塗装」、「耐油性 塗料」、「ユータックECプライマー」などの商品も取り扱っております。
エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室 特性 耐薬品、耐摩耗、耐久 仕様 防塵性、防滑性(工法により) タイプ 厚膜 硬度 82 主成分 2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料 主な用途 コンクリート床 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1セット(6kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場 特性 耐薬品、耐摩耗、耐久 仕様 防塵性、防滑性(工法により) タイプ 厚膜 硬度 83 主成分 エポキシ樹脂 主な用途 コンクリート 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1セット(6kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 主な用途 コンクリート 内容量(kg) 1セット(16kg) 危険等級 色調 透明 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶
19,980 税込21,978
3日以内出荷

2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 主な用途 コンクリート 内容量(kg) 1セット(4kg) 危険等級 色調 透明 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶
8,798 税込9,678
4日以内出荷

日本特殊塗料ユータックE-40
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド 特性 耐薬品、耐摩耗 仕様 防塵性、防滑性(工法により) タイプ 薄膜 硬度 2H 主成分 2液型溶剤エポキシ樹脂 主な用途 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。 特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
用途油で汚れたコンクリート床面 特性 プライマー、付着性 セット内容 A液:12kg、B液:4kg 適合塗料 2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。 塗布面積(m2/缶) 100 主な用途 コンクリート床 希釈剤 ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法 ローラー、刷毛 危険等級 色調 透明 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 塗り重ね可能時間(時間) 3~5(20℃) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1回
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。 質量(kg) 12 タイプ ツヤ有り 容量(L) 8.7 希釈倍率 10~20重量%(ハケ・ローラー) 使用の目安 標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶) 60~90 希釈剤 エポキシシンナー<016-0061> 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 8時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回) 0.18~0.25 可使時間(時間) 8(20℃) 危険物の性状 非水溶性 適合プライマー ユカロック2000 下塗り 082-2110-01
1缶(12kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等 使用場所 屋内用 特性 密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤 主な用途 コンクリート床 硬化時間(時間) (10℃)48、(20℃)24、(30℃)12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) (10℃)5、(20℃)4、(30℃)2 危険物の性状 非水溶性
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックR
ポリウレタン樹脂溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。耐候性、耐薬品性、耐油性に優れた性能を示し、外部においても鮮やかな色彩、光沢を長期にわたり保持します。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ポリウレタン樹脂特有の優れた耐候性、耐薬品性、耐油性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 優れた耐候性があり、エポキシ樹脂塗り床材「ユータックE-30N」を外部で施工した際の保護上塗材としても使用できます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場 特性 耐油、耐薬品、耐久、速乾、耐候 仕様 防塵性、防滑性(工法により) タイプ 薄膜 硬度 HB 主成分 2液型溶剤ウレタン樹脂 主な用途 床、駐車場、食堂、工場 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1セット(6kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間 下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液 不要 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。
用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。 仕様 うすめ液/水 成分 合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 タイプ 水性つやけし 乾燥時間(時間) 約2(冬期/約4)(20℃)。塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防水、耐摩耗、速乾
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックA
アクリル樹脂溶剤形の防塵用塗り床材で、なめらかで光沢のある床面が得られます。また、1液型のため乾燥も速く、ローラーや刷毛などで容易に施工ができます。軽作業所や軽歩行通路、機械室、電気室などに最適な塗り床材です。 コンクリート面へのなじみがよく、付着性に優れています。 耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。
用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、展示場 仕様 防塵性 タイプ 薄膜 硬度 F 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特殊変性アクリル樹脂の水性形防塵用塗り床材です。特殊変性アクリル樹脂を使用しており、耐候性に優れた光沢のある塗膜を形成します。 また、1液水性形のため塗装作業性に優れ、容易に施工できます(一般の従業員の方々にも手軽にご使用いただけます)。さらに乾燥性にも優れていて、低温時(10℃程度)の施工でも翌日の歩行が可能です。 1液水性形のため、引火の心配がなく、ローラーや刷毛などで容易に塗装することができます。 厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質、鉛・クロム、ホルムアルデヒドを含有しない、環境に配慮した安全性の高い水性型塗り床材です。 特殊変性アクリル樹脂のため耐候性に優れ、高光沢な塗膜を形成します。
用途台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド 仕様 防塵性 タイプ 薄膜 硬度 F 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。 浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。 劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。
用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。 使用場所 屋外用 仕様 うすめずに塗ってください 透明 主成分 特殊アクリル樹脂 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート、瓦 危険等級 乾燥時間(時間) 約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分 合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)。有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ 油性 乾燥時間(分) 約40(冬期/約2時間)(20℃)。塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途 コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 防水、耐久 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Devcon(デブコン)ECプライマー
EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
特性 耐水性、耐久性 硬化時間(分) 60/20℃(指触乾燥時間) トラスコ品番 445-0043 容量(kg) 2 可使時間(分) 8/20℃
1セットほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、幅広い用途。 エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。 耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 リフトが走行する工場や倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 耐摩耗性が必要な屋内パーキング。 食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。 規格 JIS K 5970 完全硬化時間(23℃) 2日以上 希釈剤 #2000シンナー(2~4L) 塗布方法 ハケ、ローラー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り重ね可能時間(時間) 23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回 適合下塗り ボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)