ライスエースのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
111件の「ライスエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイザー」、「米 保存 容器」、「プラスチック 米びつ」などの商品も取り扱っております。
キッチンのわずかなすき間にぴったり収まるスリム米びつ。お米の残量がひと目で分かる大型残量窓付き。1回1合の1レバー計量。米受けには最大4合まで入る。米受けは先が細い舟形形状でお釜への米投入がしやすい。
用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー 材質 本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、その他:ポリスチレン
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスベル密閉米びつ
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質 本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質 ポリプロピレン、ポリスチレン ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムキッチンに最適! 引き出しにスッキリ、上部開閉式。 目盛り付計量カップ付
材質 本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクに移動できるキャスター付 積み重ねOK!食品ストッカーとしても使えます。
材質 容器:ポリプロピレン、計量カップ:ポリプロピレン 付属品 計量カップ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源 100V(50/60Hz) 電源コード(m) 4 凝縮器 空冷式 冷却器 冷気強制循環式 庫内温度(℃) 2~20(調節可能) コンセント 2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三和金属工業所トタン丸型米びつ
昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。 材質 花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。 お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
付属品 計量カップ 材質 (計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂 材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリプロピレン
1個
659 税込725
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様 水圧式
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質 ステンレス 使用圧力(MPa) 水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4(コードリール式) 定格時間 15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノマタ化学米びつ革命
残ったお米と新しいお米を分けて収納できる米びつ画期的!容器の中にある収納ポケットに古いお米を移し変えることで、新しく入れたお米と区別できる、お米の保存ケース。 古いお米から先に食べられるので、安心便利。中のポケットは奥にスライドできるので、お米を取り出す際も邪魔になりません。防虫剤や、お米に混ぜる雑穀を入れても便利。
材質 本体・フタ・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂 付属品 ライスカップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用スリッパ。 清潔感のある抗菌加工!
用途屋内用 材質 PVC(抗菌剤練り込み) タイプ 前とじタイプ 機能 抗菌 全長(cm) 約27 内寸(cm) 約26.5 靴タイプ スリッパ
1足
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量 5合 付属品 計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質 (本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg) 約3.1 電源(V) (交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 1.4 連続使用可能時間 10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質 ポリエステル100%
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
1箱(100g×20個)ほか
6,598 税込7,126
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

象印マホービン洗米器
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
ホワイト 本体質量(kg) 0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×200×210 適合サイズ 5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷