- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 安全ベスト・タスキ
- ライト 腕のおすすめ人気ランキング
ライト 腕のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新365件の「ライト 腕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「夜間 ランニング ライト」、「LEDバンド」、「散歩 ライト」などの商品も取り扱っております。
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。
ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。
寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。
ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。
ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時)
簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。
取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。
重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。
保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。
連続点灯、約80時間(メーカー試験)
水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容
コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約23(電池含む)
電池寿命(通常使用で約)
80(メーカー試験)
LED
(高輝度白色)3個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品
テスト用電池
色
グリーン
本体質量(g)
約30(電池含む)
加工
本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)
約29.0×170.0
保護等級
防滴仕様(IPX4準拠)
光源
高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池
リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ
電池式
アズワン品番
64-8687-81
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)
1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×40
くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド
寸法(mm)
33×340
腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
材質
ポリエステル
寸法(mm)
25×10×250
質量(g)
20
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色
イエロー
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
夜間のジョギング・サイクリングに!
高輝度反射シート採用(リフレクサイト)
約180m前方から車のライトに強烈反射!!
伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。
水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質
反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×380
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
電源タイプ
乾電池式
仕様
防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質
【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)
59×62×68
質量(g)
55
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性
防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに
仕様
(反射テープ)白色反射材:25mm
付属品
安全ベスト連結クリップ
材質
生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)
質量(g)
約117(単4電池×2本込み)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×285(逆T字)
使用電池
単4電池×2本(付属しておりません)
点灯方式
2・1・3フラッシュ点滅
LED
赤色LED14000mcd×5個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。
電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。
電球の種類
LED
セット内容
パナソニックコイン形リチウム電池2個
質量(kg)
0.04
電源
CR2032×2個(電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×26×50
LED
スタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値)
アズワン品番
64-8908-36
明るさ(Lm)
約20(1m前方電池初期値)
1個
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品
ストラップ×1
質量(g)
35
連続使用時間(時間)
【強】3【弱】9
光源
白色LED×1
電池
リン酸リチウム電池 Type-C充電
寿命
充放電約1000回
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
【強】28【弱】8
防水性
IPX5(防噴流型)
マジックテープでサイズ調整が可能です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDアームバンド
寸法(mm)
43×385