ライトガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
521件の「ライトガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルファイバー」、「リングライトガイド」、「フレキシブルライト」などの商品も取り扱っております。
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種 SPH-100、SPH-150、SPL-100A 全長(mm) 1000 種類 フレキシブル 径(Φmm) (ライトガイド)10 分岐数 (ライトガイド)1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6B-1000FR
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番 259-87-02-25 型式 FG6B-1000FR タイプ 2燈フレキシブル
1個
32,900 税込36,190
15日以内出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用 仕様 チューブ:フレキシブル型 長さ(mm) 1000 形状 出射側先端金具:シングル型 結束径(Φmm) ファイバー:6
1台
46,980 税込51,678
36日以内出荷

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別 光源部(白色光) 寸法(mm) 78×200×144 質量(kg) 2 電源 AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K) 6500 調光方式 前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別 2分岐 長さ(mm) 500 タイプ ロック
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6S-1000F
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番 259-87-02-22 型式 FG6S-1000F タイプ 1燈フレキシブル
1個
21,900 税込24,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ライトガイドFG6R-1000FD32R
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番 259-87-02-26 型式 FG6R-1000FD32R タイプ リングフレキシブル
1個
61,900 税込68,090
26日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機LED照明装置
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg) 2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W) 20 使用温度(℃) 0~40 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 機能 前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K) 約5600 照度(Lx) 約450000 使用環境 屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様 光源部 寸法(mm) 70×175×102 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式 自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W) 15 制御方法 全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K) 5600(参考値) 寿命 240000lx※1 アズワン品番 3-6702-31 LED寿命(時間) 約30000(参考値) 調光範囲 0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)光ファイバー照明装置
ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)石英ライトガイド
仕様 キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷