- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- ライトクリーンのおすすめ人気ランキング
ライトクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新168件の「ライトクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパークリーン」、「MY4N」、「蛍光灯 黄色」などの商品も取り扱っております。
レーヨン繊維を使用した、自己発塵の少ない不織布ワイパーです。
用途こぼれた液体の吸収に
材質
レーヨン不織布
色
ホワイト
トラスコ品番
809-6203
質量(kg)
7.6
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
250×250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性
耐紫外線
付属品
綿タオル
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品
ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター
質量(kg)
1.67
連続使用時間
約2時間
光源
HID/35W
防塵防水性能
IP68
充電時間(時間)
バッテリー:約3
光束(Lm)
3400
サイズ(mm)
92(Φ)×263(L)×145(H)
アズワン品番
1-3637-11
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様
パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)。ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)
0.1
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)
1000
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性
傷消し
使用方法
1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ
液体
危険物の類別
非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。
特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。
万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。
また、加熱による火傷の心配もありません。
別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明
トラスコ品番
816-2477
セット内容
固定ホルダH-50×2個
質量(kg)
1.08
電源(V)
AC100
保護構造
【防雨・防じん】IP66
コード長さ(m)
5
点灯方式
インバーター
材質(外筒)
ポリカーボネート
蛍光灯
FLR20SY-F/M/LSI
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
表面の凹凸を平らにして、紫外線吸収剤で表面を保護。紫外線をガードして、クリアなヘッドライトに。
特性
耐紫外線
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1個(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色
ライトブルー
坪量(g/m2)
64
クリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。
下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。
必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。
ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性
耐紫外線
付属品
クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書
質量(g)
171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×120×46
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5mL
危険物の性状
水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
セット内容
ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚
付属品
専用スポンジ・クロス
トラスコ品番
799-7493
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8mL
特性
耐紫外線
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品
専用スポンジ×30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
使用可能目安
約20台分
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別
USB UV ブラック
アズワン品番
62-2930-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質
鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番
848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
129×129×187
アズワン品番
64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約119(電池含む)
寸法(cm)
約2×2.45×15.4
波長(nm)
365
電池
単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)
約30分
連続点灯時間
アルカリ乾電池使用時:約30分
強度
UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性
IPX8
取扱説明書
(0.6MB)
電球の種類
紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性
耐紫外線
付属品
不織布
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
用途半導体工場用
質量(kg)
2.4
取付
直付型(天井直付専用)
材質(本体)
アルミ(高反射白色塗装)
タイプ
紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ
電圧(V)
100~242
定格出力
約25~100%連続調光型
材質(カバー)
アクリル(透明)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
起動様式
LT9
ISO規格
クラス3~
明るさ(Lm)
2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色塗装)
調光の可否
ライコン別売
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷