ライトニング変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「ライトニング変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロUSB タイプC」、「ライトニング usb」、「ライトニング HDMI」などの商品も取り扱っております。
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状 Lightning オス形状 Type-C
1個
479 税込527
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状 Lightning メス形状 microUSB 変換タイプ microUSB→ライトニング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A) ホワイト 質量(g) 29 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.09 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm) 約5.5 アズワン品番 64-0898-48 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 Mini DisplayPort コネクタ2 HDMI(Type-A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体) 銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格 5V / 2A ケーブル長(m) HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源 5V / 0.5A 動作湿度(%RH) 10~85 動作温度範囲(℃) 0~+45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種 iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格 HDMI(映像/音声) 解像度 1920×1080p(2K/60Hz) 材質 PVC+ABS RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格 USB2.0規格準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ 金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 最大480 (理論値 ) オス形状 USB Type-C端子 メス形状 USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状 USBmicroB-USBType-C 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応 3A高出力対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
1個
639 税込703
当日出荷

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 ホワイト 長さ(m) - コネクタ形状 (1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス) 対応機種 【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air アズワン品番 64-4041-10 インターフェイス Lightning 適合用途 充電・データ転送
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタ
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー 端子 USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
519 税込571
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル 面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える 接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど HDMI入力端子のある機器で楽しめます iPhoneの充電に対応
出力 HDMI端子搭載のTV等 ケーブル長(m) 電源側、映像側、各約2 対応機種 Lightningコネクタ搭載のiPhone インターフェース HDMI:1.4 最大解像度 HDMI:1920×1080 @60Hz
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質 ABS 質量(g) 約1.6±0.05 規格 USB2.0 出力 5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×27×5 関連資料 (0.68MB) オス形状 USB-C メス形状 Lightning
1個
899 税込989
当日出荷

お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にLightning端子に変換することができます。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをLightning端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。 ブラック コネクタ microUSB (メス) - Lightning (オス) 取得規格 MFi認証
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷


USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック 規格 USB2.0準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ 金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 最大480 (理論値) オス形状 Type-C メス形状 USB2.0 micro-B
1個
899 税込989
当日出荷

パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
インターフェイス USB3.2(Gen1) 電源 USBバスパワー キャップタイプ キャップ式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質 ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ ホワイト ケーブル長(m) 約1(SR間) コネクタ形状 ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種 <ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格 MFI認証 UL規格 非UL ケーブル径(Φmm) 約3.6 USBタイプ USB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途 データの通信、充電
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(WH)
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
1個
799 税込879
当日出荷

ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI ホワイト 質量(g) 26 ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×45×15 ケーブル外径(Φmm) 約4.8 アズワン品番 64-0886-76 対応解像度 最大3840×2160 変換タイプ オス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷