- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ライトモーターレンチのおすすめ人気ランキング
ライトモーターレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ライトモーターレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦型 レンチ」、「量水器レンチ」、「イギリスレンチ」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)
80
トラスコ品番
363-4981
全長(mm)
284
質量(g)
460
口深(mm)
48
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)
80
トラスコ品番
363-4973
全長(mm)
284
質量(g)
450
口深(mm)
48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質
S45C(焼入れなし)
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。
トラスコ品番
722-8180
材質
機械構造用炭素鋼材(S55C)
全長(mm)
280
最大口開き(mm)
70
口深(mm)
70、54
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番
363-5007
質量(g)
265
寸法L(mm)
210
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質
スウェーデン特殊鋼
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。
口の開き(mm)
16~92
厚さ(mm)
咥え部:9
本体寸法(mm)全長
258/445(取手パイプ装着時)
全長(mm)
取手パイプ:300
本体質量(g)
750
質量(g)
取手パイプ:500
許容トルク(N・m)
400(六角対辺83mm)
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大開口(mm)
70
トラスコ品番
431-0471
全長(mm)
285
質量(g)
615
口深(mm)
43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
88
トラスコ品番
248-7713
全長(mm)
400
質量(kg)
1.26
口深(mm)
60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)
38
全長(mm)
218
トラスコ品番
384-9597
質量(g)
325
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
75
トラスコ品番
369-3155
全長(mm)
263
質量(kg)
0.66
色
シルバー
口深(mm)
44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。