- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ライト付きペンのおすすめ人気ランキング
ライト付きペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「ライト付きペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト付ボールペン」、「ライトペン」、「ボールペンライト」などの商品も取り扱っております。
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に
方式
ノック式
使用電池
LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
4C-07
LED
白色LED
関連資料
(1.2MB)
入数(本)
1
高級感と実用性を高次元で
併せ持つ多機能ペン
スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。高級感と実用性を高次元で併せ持っています。見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。1本ごとにメタルケースとギフトボックスに入っており、贈り物にも最適です。
商品タイプ
本体
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性インク
色数
2色+シャープペン
線の太さ
細字
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に
方式
ノック式
使用電池
LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
4C-07
LED
赤色LED
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様
約10時間点灯
付属品
バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)
158
直径(Φmm)
9.6
質量(g)
32
使用電球
LED
LED色
ホワイト
連続点灯時間
24時間
耐水性
防水タイプ
光束(Lm)
10
アズワン品番
8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
24
特殊用途
防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質
PE
長さ(mm)
132
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。
高級感と実用性を高次元で併せ持っています。
見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。
インク色
黒、赤、青
仕様
PP袋・紙箱・PETケース入り
材質
ボディ:アルミ
寸法(mm)
148×11.5×12.5
質量(g)
18
芯径(mm)
0.5(シャープペンシル)
機能
油性ボールペン、シャープペンシル
色数
3色+シャープペン
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質
(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)
アルミ
質量(g)
106
電源
ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力
(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)
175~565
寸法(Φ×mm)
21×175
照度(Lx)
約230(50cm時)
LED寿命(時間)
30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
20-3020-01
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様
防沫形
トラスコ品番
824-5452
セット内容
ペンクリップ
質量(g)
28
保護等級
IPX4
外径(Φ)×全長(mm)
15.2×132
連続点灯時間
約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LED
LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)
(最大)48
特殊用途
防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)
Φ11.5×140
質量(g)
35
光源
10000 MCD
連続点灯時間
12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)
1.55
電池寿命(年)
約2
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)
Φ17×100
質量(g)
26
電源
単4電池1個
光源
チップタイプLED1個
明るさ(Lm)
25
演色指数(Ra)
95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ12×130
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
使用電球
ニップル式バルブ
松吉医科器械コード
20-3020-03
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55