ラインプローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
141件の「ラインプローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横河 プローブ」、「三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S」、「絶縁抵抗計 DM1528S」などの商品も取り扱っております。

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容 本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm) 125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g) 420(本体+電池、付属物は除く) 電源 単3アルカリ乾電池4本 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能 コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能 絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定 (導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定 レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容 リモートスイッチ付測定プローブ(7103)。フラットテスト棒(7161)。安全ワニグチクリップ(7131)。先端金具・ロング(8017) コード長さ(mm) ライン側/1000。アース側/1550
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 835-8284 コード長さ(m) 1.2 寸法(cm) 120 アズワン品番 64-3414-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別 テストリード 全長(m) 約1 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
5,498 税込6,048
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.9 アズワン品番 64-3413-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品 乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz) 10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示 3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×192×49 測定機能 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間) 約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲 -10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト 2.000V 保存温湿度範囲 -30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能 データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格 EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒) 5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック 600Ω 適合安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV) 6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様 低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプ スイッチなしリード 適合規格 JIS C1302:2018 定格電圧(V) DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間 コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧 0.001(DC)~600V 確度 4%rdg. 抵抗値(MΩ) (DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護 AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷


50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプ スイッチ付きリード 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ) 【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω) 0.01~1000Ω 確度 (DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品 テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別 アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V) 500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 0.02~0.1~50~100M 使用環境 0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω) 100M 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA) 1~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様 快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番 765-7633 質量(g) 91 機能 CAT II 1000 V、10 A 規格。CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)。CSA 認定
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品 テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプ スイッチなしリード 適合規格 JIS C1302:2018 測定回数 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能 光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度 表示値の±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
4,198 税込4,618
当日出荷

1セット
569 税込626
当日出荷