ラウンドアイ丸カンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「ラウンドアイ丸カン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングボルト(ミリネジ)」、「丸管」、「床アンカー」などの商品も取り扱っております。
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) ステンレス 種類 ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス 材質(本体) ステンレス 種類 ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質 ステンレスSUS304 種類 スイベルスナップ 寸法H(mm) 57 ねじ径 M6 寸法d(mm) 5 使用荷重(kg) 30 寸法t(mm) 3 寸法D(mm) 35 寸法D1(mm) 30 寸法H1(mm) 32 寸法B1(mm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。 付属品 アンカープラグ 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ラウンドアイ 材質(アンカープラグ) 亜鉛合金
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様 六角ナット、ワッシャー付 材質 ステンレス(SUS316) 種類 ボルト・スクリュー
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ラウンドアイ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ボルト・スクリュー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ボルト・スクリュー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ボルト・スクリュー 包装 JAN付袋入り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 種類 丸カンプレート 包装 JAN付袋入り 材質(アンカープラグ) 亜鉛ダイキャスト
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)スモール丸カン
アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 90 種類 ボルト・スクリュー 寸法L(mm) 38 寸法A(mm) 30 寸法t(mm) 3 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 35 寸法H1(mm) 25 寸法H2(mm) 15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 種類 ボルト・スクリュー
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体) ステンレス 種類 ラウンドアイ 表面処理(本体) 電解研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ラウンドアイ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質 炭素鋼(SS400) 表面処理 三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)