- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ラクアツインのおすすめ人気ランキング
ラクアツインのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新48件の「ラクアツイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ecメーター」、「PHメーター」、「カリウム濃度計」などの商品も取り扱っております。
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲
電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
電気伝導率
精度
レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
(1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大3点
測定原理
交流2極法
試料容量(mL)
0.12以上
主な機能
自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番
64-9332-07
主材質
ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体
B-211、B-212、B-213。B-711、B-712、B-713。pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲
5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)
0.1(最小)
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大2点
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
主材質
ABS樹脂
適合本体
B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極
#0243後継モデル
適合本体
B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S
測定範囲
NO3-:62~6200ppm(mg/L)。NO3--N:14~1400ppm(mg/L)。(10-3~10-1mol/L)
使用温度範囲(℃)
5~40
測定項目
硝酸イオン(一般用)
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)
0.3mL以上
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
4~9900 ppm(mg/L)
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
カルシウムイオン
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大2点
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番
1-7344-23
主材質
ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
2~9900ppm(mg/L)
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
ナトリウムイオン
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
自動2点
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番
1-7344-21
主材質
ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
適合本体
B-751、LAQUAtwin-K-11
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体
B-731/LAQUAtwin-K-11
測定範囲
4~9900 ppm(mg/L)。2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)
使用温度範囲(℃)
5~40
測定項目
カリウムイオン
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)
0.3mL以上
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)
0~14
付属品
サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)
164×29×20(突起部除く)
質量(g)
約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式
ガラス電極法
機能
自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級
IP67相当
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極
適合本体
B-722/LAQUAtwin-Na-11
測定範囲
2~9900 ppm(mg/L)
使用温度範囲(℃)
5~40
測定項目
ナトリウムイオン
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)
0.3mL以上
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
カリウムイオン
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大2点
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番
1-7344-22
主材質
ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
適合本体
B-751、LAQUAtwin-Ca-11
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワーク
パーツ
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に
仕様
エアゾール
主成分
シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
126mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
0.01~25%(重量%)
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29mm×20mm (突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個
測定項目
塩分
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)
分解能
0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)。1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)。0~25 % :1% (重量%)
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)
校正
最大2点
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番
64-9332-06
主材質
ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷