- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- ラケット グリップテープのおすすめ人気ランキング
ラケット グリップテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ラケット グリップテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ハンドル 滑り 止め」、「ハンマーグリップ」、「ハンドル滑り止めテープ」などの商品も取り扱っております。
自分の手にフィットさせ、滑り止め効果を発揮するグリップテープ。シェークハンドラケット専用。
材質
本体:ポリウレタン、エンドテープ:ポリ塩化ビニル
幅(mm)
25
長さ(cm)
45
用具種別
グリップテープ
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)
8
テープ長さ(mm)
1020
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質
ポリウレタン
質量(g)
10
テープ長さ(mm)
1050
耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。
材質(柄部)
(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系
使用温度範囲(℃)
-40~71
色
ブラック
全長×幅W×厚さ(mm)
870×25×0.8
トラスコ品番
819-1785
質量(g)
15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。
付属品
巻き付け用エンドテープ
質量(g)
23
グリップのすべり止めテープです。
材質
ポリウレタン
質量(g)
8
タイプ
薄手
テープ長さ(mm)
1050
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質
ポリウレタン
内函/外函(mm)
6/60
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)
30(1.1”)
耐熱温度(℃)
5~80
アズワン品番
64-7956-48
1巻
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合
グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1020
幅(mm)
27
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
8
シリーズ
GF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)
約50
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
30
収縮後内径(Φmm)
15
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
20
収縮後内径(Φmm)
10
表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。
質量(g)
135
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
137
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途
滑り止め用