ラジオブースターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「ラジオブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナブースター」、「fmブースター」、「AM増強アンテナ」などの商品も取り扱っております。
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
周波数帯域(kHz) (使用可能)AM520~1710kHz 受信周波数 AM 質量(g) 340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×245×250
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m) 0.4 ケーブル 同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷


純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ 付属品 M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm) 125 高さ(mm) 270 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 100 取付ねじ穴サイズ ポールネジ : M6/M5/M4 固定方法 面接着方式(両面テープ) カップリング アンテナボス部に接続 受信周波数 FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ ヘリカルコイル形式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)



ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


FM補完放送に対応!
質量(kg) 3.4 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3210×1920×768 エレメント使用本数 8 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 12~20 動作利得(dB) (感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 (受信)水平偏波 半値幅(度) 38~62 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
979 税込1,077
8日以内出荷