- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ラジオペンチ エンジニアのおすすめ人気ランキング
ラジオペンチ エンジニアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「ラジオペンチ エンジニア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジペン」、「アクセサリー用ペンチ」、「精密ラジオペンチ」などの商品も取り扱っております。
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質
S58C
先端
先細
材質(グリップ)
塩ビ
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)
139
トラスコ品番
436-2594
材質
S58C
質量(g)
68
先端
先細
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)
132
トラスコ品番
368-8259
材質
S58C
質量(g)
69
硬度
HRC46±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)
160
トラスコ品番
368-8241
材質
S58C
質量(g)
75
先端
先長
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
190
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
819-9083
材質
高炭素鋼
形状
(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)
180
刃部硬度
HRC60±2
先端くわえ部(mm)
Φ2~5.5
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様
落下防止用ストラップ穴付
材質
高炭素鋼
質量(g)
66
硬度HRC
(本体)46±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)
117
トラスコ品番
341-9151
材質
S58C
質量(g)
62
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。
全長(mm)
140
トラスコ品番
395-5397
材質
ステンレス
質量(g)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)
123
仕様
ばね付
トラスコ品番
368-8089
材質
高炭素鋼
質量(g)
65
刃部硬度
HRC59±3
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
表面抵抗値(Ωsq)
1×106~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質
S58C
刃部硬度
HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
204
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
トラスコ品番
481-5033
材質
高炭素鋼
質量(g)
300
刃部硬度
HRC60±2
対応ねじ
ナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)
160
トラスコ品番
368-8232
材質
S58C
質量(g)
125
先端
先細
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。
全長(mm)
155
トラスコ品番
368-8062
材質
S58C
質量(g)
150
刃部硬度
HRC60±4
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)
160
トラスコ品番
368-8224
材質
S58C
質量(g)
125
先端
先細
材質(グリップ)
塩ビ
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)
107
トラスコ品番
341-9169
材質
S58C
質量(g)
52
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)
144(ケース含む)
種類
セット品
ケース寸法(mm)
90×135×23
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数
10
セット内容
PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)
1.9
ねじ頭径(mm)
PZ-58:Φ3~9.5。PZ-59:Φ3~15。PZ-60:Φ2~5.5。DBZ-50B:ビット用グリップ。DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用。DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用。DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)
190×300×60
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
全長(mm)
125
材質(本体)
S55C
質量(g)
45
切断能力(Φmm)
0.6(銅線)