ラジオペンチ バネのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
316件の「ラジオペンチ バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンチ 交換バネ」、「ばね付きペンチ」、「ラジオペンチ fujiya」などの商品も取り扱っております。
スリーピークスラジオペンチ バネ付
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質 クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 先端 先細 刃部硬度 (HRC)54~62 切断能力(Φmm) ピアノ線 - 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 切断能力(mm)プラスチック 切断能力(Φmm) より線 2.0 切断能力(mm)ステンレス -
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など バネ 有り 寸法a(mm) 17 寸法b(mm) 49 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm) 160 バネ 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 120 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着 全長(mm) 150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ 無し 材質(グリップ) 塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質 SCrV 先端 先細 硬さ 56~62HRC(刃部) 寸法F(mm) 1.5~3 寸法D(mm) 8.5 材質(柄部) エラストマー樹脂(バネ付) 寸法G(mm) 43.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 切断径(より線mm2) 2.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm) 140 トラスコ品番 828-3539 質量(g) 100 先端 先細 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 11 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 44 バネ 有り 柄幅(mm) 51 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.8 切断能力(Φmm) ステンレス 0.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エンジニアラジオペンチ
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm) 160 トラスコ品番 368-8224 材質 S58C 質量(g) 125 先端 先細 材質(グリップ) 塩ビ 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。 全長(mm) 160 材質 刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 先端 先細 刃部硬度 HRC56~60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 バネ 有り 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
959 税込1,055
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 125 質量(g) 74
1個
499 税込549
当日出荷

使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質 S58C 先端 先細 材質(グリップ) 塩ビ 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様 コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端 先細 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm) 124 トラスコ品番 828-3577 質量(g) 65 先端 先細 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 30 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.2 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm) 166 仕様 ばね付 トラスコ品番 276-2811 質量(g) 98 先端 先長 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷