ラダーシェルフのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「ラダーシェルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイアンウォールシェルフ」、「シェルフブラケット」、「壁 棚 diy」などの商品も取り扱っております。
棚板は自由に設置可能です。 壁面に取り付けて使用します。 棚板は自由に設置可能です。
付属品 取付ねじ:トラスタッピングブロンズ5×30・・7本入り
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポッシュリビングラダー
壁にそのまま立て掛けて飾ったり、二つ折りにして棚板を通せば簡単にシェルフが完成します。脚裏キズ防止シール付き。
仕様 脚裏キズ防止シール付 材質 アイアン/マンゴーウッド
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に取り付けて使用するアンティークな雰囲気のラダーシェルフです。 シンプルなデザインで使う場所を選びません。 DIYビギナーにも、カンタンに設置ができるDIYシェルフパーツです。
用途お好みの木材、サイズの棚を使用して自分にぴったりの棚がDIYで作れるシェルフフレームです。ピンやねじなどでで簡単に取り付けることができます。
1セット(2個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm) 250用棚板 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.4MB)
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質 黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません) 幅W(cm) 1.5 奥行き(cm) 21.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ポッシュリビングシーリングシェルフ
天井に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質 アイアン
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

四角の上下部分や内側に板を取り付けられる棚受けです。
ブラック
1セット(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT)
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料 (0.99MB) 取扱説明書 (0.44MB)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。 材質 レッドパイン(ヨーロッパ)
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スカーフやズボンの一時掛けにも便利な立て掛けラダーハンガー!奥行きが24cmとスリムな設計なので置き場所を選びません。先端にはシリコンキャップが付いているので滑るのを防いでくれます。S字フックを使えば、ベルトや帽子 などの小物も収納可能
材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約45×24×160 耐荷重(kg) バー1つあたり:約1 付属品 六角レンチ 質量(g) 約2400
1個
4,000 税込4,400
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングテーブルレッグ
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質 アイアン ブラック
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポッシュリビングシングルブラケット
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質 アイアン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南海プライウッドランドリー可動棚
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。 背壁固定のため、両側壁が不要です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容 (棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個 基材 【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理 【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質(パイプ) ステンレス 材質 【棚柱/棚受】スチール
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷