- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ラチェットカッターのおすすめ人気ランキング
ラチェットカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新217件の「ラチェットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットパイプカッター」、「ラチェット銅管カッター」、「ケーブルカッター ラチェット」などの商品も取り扱っております。
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)
12~35
質量(g)
455
肉厚(mm)
最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×180×39
送り角度(°)
10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)
6~28
材質(本体)
亜鉛合金
材質(刃)
特殊合金
材質(ハンドル)
ナイロン+グラスファイバー
最大切断能力(mm)
(肉厚)3
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)
252
トラスコ品番
243-5748
質量(g)
610
切断能力
IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)
188
仕様
ラチェット式、ハンドル型
付属品
チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)
270
適合替刃
GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番
440-5897
全長(mm)
210~220
質量(g)
480
肉厚(mm)
2.5
適合替刃
33185
モデル
118
切断能力(inch[mm])
1/4~11/8(6~28)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)
45(最大)
材質
刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)
225
質量(g)
410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプ
VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)
15.88~35
付属品
銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番
308-0846
質量(g)
960
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
54
肉厚(mm)
銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)。水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)。水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)。ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)
102
寸法R(mm)
70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
適合外径(Φmm)
35~66
付属品
銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番
308-0854
質量(g)
1650
寸法L(mm)
335
寸法H(mm)
62
肉厚(mm)
銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)。水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)。水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)。ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)
寸法W(mm)
135
寸法R(mm)
90
1丁
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。
ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断
切断径(mm)
6~23
肉厚(mm)
2.2
対応材質
銅、真鍮、アルミニウム
送り角度(°)
10
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切断能力
80A~250A
トラスコ品番
370-9299
質量(kg)
15.8
適応
鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質
本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番
EA338A-37
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)
6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断
適合外径(Φmm)
6~23
トラスコ品番
308-0871
質量(g)
180
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
42
寸法W(mm)
64
寸法R(mm)
45(作業半径)
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力
塩ビパイプ Φ42mm。一般管 VP30。水道管 VW30。電線管 VE36。生木 Φ20mm
トラスコ品番
111-1442
種別
カッター
全長(mm)
215
質量(g)
367
適合替刃・カッター
P18Z
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷