- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェットハンドル toneのおすすめ人気ランキング
ラチェットハンドル toneのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新236件の「ラチェットハンドル tone」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone ラチェット セット」、「ラチェット TONE」、「ラチェットハンドル 9.5」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
歯数
72
タイプ
カム式
送り角度(°)
5
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別
スタンダード
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
材質
構造用鋼
歯数
72
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)
凸9.5
トラスコ品番
487-1596
歯数
72
質量(g)
271
方向
切替式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
375
トラスコ品番
818-8763
歯数
72
質量(g)
430
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数
72
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数
72
材質
構造用鋼
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)
9.5
種別
ホールド
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数
72
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
375
歯数
72
質量(g)
220
ヘッド幅(mm)
26.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)
12.7(1/2)
全長(mm)
270
歯数
(山)20
質量(kg)
0.5
タイプ
ツメ式
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
200
トラスコ品番
494-3368
材質
構造用鋼
歯数
72
質量(g)
185
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数
29
差込角(mm)
6.35
セット内容
ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ
+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)
520
アズワン品番
65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数
72
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
スタンダード
送り角度(°)
10
ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
88
トラスコ品番
469-9971
歯数
60
質量(g)
60
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷