- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- ラック 固定のおすすめ人気ランキング
ラック 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新11,252件の「ラック 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールラック固定」、「棚 固定 ベルト」、「棚固定 金具」などの商品も取り扱っております。
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
色
乳白
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用
寸法(mm)
23.6×20
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
10
ループ引張強度規格値(N[kgf])
100 (10.20)
パネル厚さt(mm)
(取付)1.6~2.3
スリット幅(mm)
(取付)5
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ラックを固定する場合にご利用ください。
※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。
※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。
※M12のボルトまで対応します。
適合本体
RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラック
アズワン品番
64-0848-06
1セット(4個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容
ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質
ベルト/ナイロンウェビング。カラビナフック/アルミ
寸法(mm)
ベルト/約800(使用時最長)。ベルト長/1.5×20。ベルト短/115×20 。カラビナフック/80
アズワン品番
64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量
100kg/1本
仕様
耐震度/6強相当
セット内容
取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質
取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
約200
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様
耐震度震度6強相当
種別
転倒防止ベルト
メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けに
トラスコ品番
385-2903
質量(g)
16.8
寸法(cm)
3W×2D×4.4H
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
1セット(4組)
¥409
税込¥450
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別
L字金具
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
付属品
取付用金具 4個、ビス 12本
材質
スチール
引張強度
チェーン引っ張り強度 300kg/本
チェーン長(mm)
800
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色
黒
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質
フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容
接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別
転倒防止ベルト
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様
耐震度/7
セット内容
マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番
64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
用途RAC-SV18UN用の床固定金具です。ラックを床に固定できます。
材質
スチール
アズワン品番
64-0878-16
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)
(最大)287
間口(mm)
450
奥行(mm)
50
質量(g)
55
トラスコ品番
416-9581
材質
鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷