- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- ラック 奥行15のおすすめ人気ランキング
ラック 奥行15のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,403件の「ラック 奥行15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 奥行 15cm」、「メタルラック 15cm」、「文庫本ラック」などの商品も取り扱っております。
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品
キャスター
材質
キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。
奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80
組立時間
約20~30分
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして
棚板耐荷重(kg)
10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×270
【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
28
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり/16
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約12.7
キッチンの隙間収納に最適
ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
ポール径(Φmm)
19
アジャスター
標準アジャスター
本がぴったり収納できるマルチラックです。奥行き15cmとスリムで場所を取りません。様々なシーンで使用できるシンプルデザインで、オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて選べる7色展開です。〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉。文庫本なら約112冊、コミック(新書判)なら約160冊、青年コミック(B6判)なら約140冊収納できるブックシェルフ。本を収納するためのジャストサイズ設計です。〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉。全体耐荷重は約35kg、天板・棚板は約7kg。板の厚さは1.6cmでしっかりとした収納棚です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
質量(g)
8300
耐荷重(kg)
全体35、天板7、(棚板1枚あたり)7、底板7
内寸(mm)
(棚)565×131×190
棚板数(枚)
固定3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
599×150×840
収納量
【1段あたりの目安】文庫本なら約28冊、コミック(新書版)なら約40冊、青年コミック(B6版)なら約35冊
棚板寸法(mm)
565×131
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。
ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。
天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。
H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。
2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます。
仕様
【アジャスターの有無】あり
材質
天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)
5
間口(mm)
800
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板厚さ(mm)
15
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×350
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。
用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)
フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10
間隔(mm)
パネル:85
寸法(mm)
床から棚板最下段まで:580
組立時間
約30-40分
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所
キッチン・厨房
色
ホワイト/ライトメープル
連結数
2段まで
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
適合
メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N
材質
スチール(クロムメッキ)
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
狭い場所でも活躍する奥行き270mmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして
質量(kg)
4.8
横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても
耐荷重(kg)
10
組立時間
約30-40分
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
規格
EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
6
コンセント形状
3P抜け止め
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。