- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ラック 奥行20のおすすめ人気ランキング
ラック 奥行20のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新878件の「ラック 奥行20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「奥行 20cm 棚」、「コンセント 防塵 カバー」、「トローリー ワゴン」などの商品も取り扱っております。
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品
キャスター
材質
キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
仕様
可動棚4枚、キャスター4個
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ピーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×75×64.5
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)。連結部分:PP
奥行(mm)
458
間口(mm)
1212
耐荷重(kg/段)
125
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
70
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)
40
取扱説明書
(6.1MB)
狭い場所でも活躍する奥行き270mmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして
質量(kg)
4.8
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品
ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)
350
間口(mm)
596
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスター
あり(4個)
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
110
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
19
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)
33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
596×348
KANI+WALLシリーズに取付可能な棚板です。サテングレーとホワイトがございます。
質量(kg)
3.6
耐荷重(kg)
10
適合モニターサイズ
対応:VESA W600×H400まで 縦横設置可能
主な機能
カメラデバイスをネジ固定可能、機材のベルト固定用穴有
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚板:750×300×20、ブラケット:53×300×70m
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
ノック式
棚奥行サイズ(上)10(中)15(下)19cm
最下段の棚は折りたたみ可能
布巾が掛けれるハンガーバー付
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
材質
スチール(クロムめっき)
耐荷重(kg)
(上棚)2、(中棚)3、(下棚)4
支柱(mm)
(直径)12.7
組立時間
約10~20分
耐荷重(g)
(タオルバー)300
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
300
高さ(mm)
720
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-6941
種別
組立式
質量(kg)
20.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1205×305×745
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約250
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして
棚板耐荷重(kg)
10(1枚あたり)
質量(kg)
7.5
材質(本体)
プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
段数
4
棚板数(枚)
固定:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×170×890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×17×89
収納の目安
コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×15×20(収納部)
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種
15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×44×26.5
アズワン品番
64-0856-81
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質
スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)
10.7
間口(mm)
980
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
50
棚板耐荷重(kg)
【中棚】15
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
10
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
980×450
アズワン品番
64-0911-46
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
工具不要の組立て簡単ラック
狭い場所でも活躍する奥行き30cmのスリムなデザイン
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍
棚の角が丸い安心デザイン
低めの設計なので、子供部屋のラックに便利
用途事務所の収納ラック、オープンラック、フリーラック、本棚、書類ラックとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×770
材質
支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
(床~下段棚まで)35
段数
3
直径(Φcm)
(支柱)約3
耐荷重(kg)
(全体)30
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
約10~20分
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(棚板)490×190×340
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品
HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)
スタンドあり:約0.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)
通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)
DC5
角度(°)
[チルト角] 上:20~60
対応OS
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)
7.7
プラグ
VESA DDC2B
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色
視野角
上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)
HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度
5ms[GTG]
入力端子
HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間
約1分(大人1人)
色(本体)
ブラック
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)
14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.17925×0.17925
パネル
TFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)
344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)
300
待機時消費電力(W)
0.1
モニターサイズ
15.6型
パネル駆動方式
FFS
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
キッチンやリビングで多用途に使える新感覚ワゴン
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です
適合機種
20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×20×26.5
アズワン品番
64-0866-20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
製品サイズ:幅60×奥行20×高さ154.5cm。取っ手取付時の奥行(約):70cm。耐荷重(約):キャスター取付静止時40kg、走行時20kg。主材:スチール(粉体塗装)。付属品:取っ手、キャスター付き。お客様組立品
幅(mm)
600
質量(kg)
7.7
色
ホワイト
高さ(mm)
1545
奥行(mm)
200
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ。過電流保護。アルミ素材の筐体
定格入力電圧(V)
AC100
インレット/アウトレット接続
NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×12
入力周波数(Hz)
50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電流(A)
20(最大) / 16 (ULディレーティング)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容
柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)
11
色
ブラック
高さ(mm)
1480
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
310
間口(mm)
610
段数
5
耐荷重(kg/段)
50
棚段数
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
610×310×1480
均等耐荷重(kg/段)
50
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷