- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- ラックマウント モニターのおすすめ人気ランキング
ラックマウント モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新287件の「ラックマウント モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック 引き出し」、「モニタースライド」、「診察デスク」などの商品も取り扱っております。
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
規格
SXGA (Super-XGA)
解像度
1280×1024
画面サイズ
17インチ
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
アクティブMatrix TFT
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置
色
ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
画面サイズ
19インチ
最大解像度
1280×1024
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格
2K/FHD(Full-HD)
解像度
1920×1080
保証期間
3年
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
17.3型
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
入力ポート
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します
画面サイズ
17.3インチ
パネル駆動方式
アクティブMatrix TFT
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー
対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして
画面サイズ
18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応
仕様
コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1
トラスコ品番
158-7748
セット内容
イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
9.07
電源
3極AC電源ソケット×1
スピーカー
ステレオミニジャック×1
コネクタ
SPHD
キーボード
USB Type-A メス×1
モニタ
SPHD メス×1(Yellow)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB Type-A メス×1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター
付属品
2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約4.1、モニター部:約2.8
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
規格
FWXGA(フルワイドXGA)
消費電力(W)
標準:22、節電:0.3以下
表面処理
アンチグレア
接続方式
DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49
最大消費電力(W)
32
コントラスト比
1000:1
解像度
1366×768
信号ケーブル
HDMI(2m)
視野角
水平/垂直:170°、標準値:160°
寸法(横×縦)(mm)
表示領域:409.8×230.4
走査周波数(水平)
【デジタル】HDMI:15~68kHz、DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~68kHz、【アナログ】31~81kHz
走査周波数(垂直)
【デジタル】HDMI:49~61Hz、DVI:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、【アナログ】55~76Hz
応答速度
5ms(黒→白→黒)
同期信号
セパレート
水平(ティルト)角度
上30°
スピーカー
1W+1W
動作温度(℃)
0~40
色(本体)
ブラック
取付穴ピッチ(mm)
100×100、M4、深さ3.0~11.2
表示色・階調
約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライト
LED
音声入力
ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.300×0.300
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
音声出力
ヘッドホン端子×1
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
待機時消費電力(W)
0.3以下
モニターサイズ
18.5型
パネル駆動方式
TN
VESA対応
対応
角度調節
可
フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
17.3インチ
仕様
サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応
付属品
2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
質量(kg)
11.38
消費電力(W)
19.4
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)USB
最大応答速度(mm/s)
8
コントラスト比
650:1
最大解像度
1920×1080(60Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.1989×0.1989
表示可能色数
262144
視野角
(水平)140、(垂直)120
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m2)
300
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
規格
SXGA (Super-XGA)
解像度
1280×1024
画面サイズ
17インチ
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
17インチ
仕様
サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応
付属品
2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
13.59
消費電力(W)
(AC110V)19.5、(AC220)20.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×643×44
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.264×0.264
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m2)
250
AR-05 はサーバーラックや監視カメラ周辺機器を収納するEIA 規格19.0 インチラックに対応した、EIZO液晶モニターFDWX1905W 用のラック取り付け金具です。モニター背面に備えたスピーカーからの音が前面から聞きやすくなるよう加工をしております。
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法
ラックマウント用
耐荷重(kg)
~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
総耐荷重(kg)
15kg
セキュリティルームやサーバールームの19インチラックにモニターを取付けできる専用金具
アズワン品番
64-3802-60
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
19インチ
仕様
サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品
2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2。コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
14.48
消費電力(W)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×681×44
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.294×0.294
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m2)
250
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様
重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式
付属品
モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)
W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
梱包内容
1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
3G-SDI入出力端子搭載(Level A/B対応)。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格
2K/FHD(Full-HD)
解像度
1920×1080
保証期間
3年
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
17.3型
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
入力ポート
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応