ラック台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
253件の「ラック台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配膳カート」、「移動 式 ラック」、「移動棚」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター 50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。 棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに 仕様 組立式 高さ(mm) 1920 奥行(mm) 615 キャスター 100Φゴム車 RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 250(棚1連当たり) グリーン購入法 適合
1個
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大17段収納できます。
材質 ポリプロピレン・アルミニウム オフホワイト キャスター Φ127×4/自在(ストッパー2個付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 603×806×1724 TKG品番 9-1217-1001 TKG品番(2017) 6-1095-1001
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

材質 【本体・トレー】アルミニウム 材質(キャスター) PA(ナイロン) 棚ピッチ(mm) 58
1個
49,700 税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神戸車輌製作所折りたたみ式棚台車
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
用途工場内部品、材料、工具の整理棚に。 トラスコ品番 163-1842 材質 本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面: 長さ(mm) 2003 幅(mm) 660 質量(kg) 113 高さ(mm) 1615 キャスター径(Φmm) 150 均等耐荷重(kg) 250(60kg/段)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様 トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg) 本体:32、棚:5 耐荷重(kg) 500 キャスター Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm) 100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様 トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg) 15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 684×470×870(ハンドル部含) ストッパー あり(×2) トレー深さ内寸(mm) 56 天板厚さ(mm) 0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm) 1.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
キャスター 固定車×2個、自在車×2個 棚間隔(mm) 230 天板形状 合せ板 騒音対策 あり 有効寸法(高さ)(mm) 230
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター) スチール 棚板高さ(mm) (こぼれ止め)40 ストッパー あり(×2) 材質(棚板) スチール 材質(支柱) スチール 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
9,900 税込10,890
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。 材質 フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント ブルー 車輪径(Φmm) 66 高さ(mm) 1400 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.8MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1500 耐荷重(kg/段) 150 材質(キャスター) ゴム 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 125 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
26日以内出荷

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質 デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg) 500 キャスター 130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm) 445 ハンドル高さ(mm) 1500 キャスター径(Φmm) 130/100 アズワン品番 65-0260-29 特性 積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm) 1277 有効寸法(幅)(mm) 445 有効寸法(奥行)(mm) 1141 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 13 キャスター 100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体) アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 890×550×48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷