ラック歯車のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
4,638件の「ラック歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックギア」、「丸棒 ラック」、「ラックピニオン」などの商品も取り扱っております。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別 ラック 材質 MC901 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 許容曲げ半径(mm) 0.5以内(1mに対し) 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質 ポリアセタール 圧力角(°) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質 SPCC/三価クロメート 付属品 十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個 形状 T7 穴径(Φmm) 4.2
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)CPラック
ピッチ、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0123
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコー丸ラック(S45C)
材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(旧JIS4級) 歯面硬度 95HRB以下
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モジュール 1.5 歯幅(mm) 15 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 取付穴加工ラック 形状 RD 高さ(C)(mm) 20 寸法E(mm) 8 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 15 かみあい高さD(mm) 18.5 使用ねじ M5
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 取り付け穴加工ラック 形状 RD 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ラックギヤ
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラックギヤ
1個
5,390 税込5,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別 ラック 材質 快削黄銅(C3604) 寸法A(mm) 303 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 (80HV以上)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ラック&ピニオン 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸 使用 SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 仕様 両端面/加工済 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 形状 RD 2018年トラスコ掲載ページ 2 0120
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 S1T 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)