- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- ラッシリングのおすすめ人気ランキング
ラッシリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「ラッシリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中和装置」、「充填剤」、「ファイルボックス」などの商品も取り扱っております。
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。
これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。
棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。
高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。
充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。
オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)
288
材質
PTFE(フッ素樹脂)
TGK品番
710-18-25-01
アズワン品番
1-6612-01
1缶(450g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
充填塔に充填剤を納入する際の受目皿として使用します。
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。
テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
アズワン品番
2-5710-01
材質
PS(ポリスチレン)
寸法
Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mm
1箱(120個)
¥38,100
税込¥41,910
翌々日出荷
化学的に不活性なボロシリケートガラス製。ペトリディッシュの底にぴったりつくように両端が研磨されています。
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様
重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)
材質(本体)
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスター(mm)
Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種
CD7Pシリーズ・HF-800DXN用
電源コード(m)
2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)
Φ150
充填材
PP(ポリプロピレン)製サミットリング
処理能力
7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)
サイズ(mm)
350×400×1277
アズワン品番
3-3019-21
1台
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
仕様
外径(Φmm):2.5~3.0
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
100
アズワン品番
6-256-11
1セット(50本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質
ガラス
高さ(mm)
10
滅菌
未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能
等級
化学用 CP
化学式
Al2O3
濃度(%)
98~99
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-34
特性
呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
1344-28-1
別称
ふっとう石
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様
毛細管100mm
材質
ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L
100
備考
20本入/1袋
アズワン品番
62-2105-67
1個
¥9,498
税込¥10,448
24日以内出荷
簡単な操作で有害なガスを処理します。
現場型pH計で薬品注入を自動制御。
内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。
キャスターが標準付属のため、移動が可能。
省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。
薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)
(機内)120
材質(本体)
PVC
ポンプ
(循環)55L/min×3mH
電源
AC200V Φ3
槽容量(L)
25
ポンプ吐出量(L/min)
230×0.2MPa
寸法D(mm)
1205
寸法G(mm)
120
仕様
薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度
1300(HV)
化学組成
Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度
3.8g/cc
強度
1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)