- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ラッシングバーのおすすめ人気ランキング
ラッシングバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「ラッシングバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッシングバー 大型」、「ラッシングバー トラック」、「トラック荷台 バー」などの商品も取り扱っております。
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
スチール、アルミ
厚さ(mm)
65.4
高さ(mm)
81.8
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)
900(水平・垂直)
材質
本体/アルミ、ツメ/スチール
高さ(mm)
82
厚さ(mm)
66
独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。
主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。
アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質
アルミ
表面処理
アルマイト仕上
断面寸法(mm)
角パイプ:H83×W66
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
最大使用荷重(t)
支え時/0.90、積載時/0.45
適合金具
トラックレール
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質
アルミニウム合金
直径(Φmm)
38/31
寸法(mm)
取付面/65×104
角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
幅(mm)
42
高さ(mm)
70
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)
約3
板厚(mm)
約2.5
材質
炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)
約6.9
幅(mm)
128
タイプ
穴付
穴数
60
最大使用荷重(t)
約1
適合ビス
M6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm)
66
高さ(mm)
82
材質
バー本体:アルミ(アルマイト加工)。端末アタッチメント部:スチール
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な
ミニデッキングビームです 。
標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。
飛び出し防止機構もついています。
材質
アルミ
幅(mm)
55
最大使用荷重(t)
0.12
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。
最大使用荷重(t)
0.77
質量(kg)
1.12
長さ(mm)
109
高さ(mm)
81
幅(mm)
42
適合金具
T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
仕様
50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番
479-5741
材質
スチール
1セット(2個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質
ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格
JIS B 8850認証
最大使用荷重
3.25kN
破断荷重(kN)
13
最大使用荷重(kg)
331
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
トラスコ品番
479-5628
材質
本体:スチール
長さ(mm)
106
幅(mm)
43
質量(kg)
0.39
最大使用荷重(t)
0.15
適合金具
トラックレール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。
幅(mm)
110
高さ(mm)
88
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.5
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質
PE(帯電防止)
色
グレー
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
ジュラルミン
適合金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90