- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ラッシングベルト 3mのおすすめ人気ランキング
ラッシングベルト 3mのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新238件の「ラッシングベルト 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷締め紐」、「荷造り ベルト」、「車 荷物 固定」などの商品も取り扱っております。
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)
ポリエステル
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質
バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル
亜鉛合金バックル
材質(ベルト)
ポリエステル
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用
バックル
スリムタイプ
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
9800
使用荷重(N)
1960
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質
ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格
JIS B 8850認証
最大使用荷重
3.25kN
破断荷重(kN)
13
最大使用荷重(kg)
331
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
50
破断強度(kg)
250
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)
ポリエステル
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト厚(mm)
約1.88
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質
ポリエステル原糸。金具/鉄,クロムメッキ
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
エスコ品番
EA982BB-10A
質量(g)
約260
材質(ベルト)
ポリエステル
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)
2500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定
材質(ベルト)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品
保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
材質(ベルト)
ポリエステル
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)
約3
使用荷重(kg)
15
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷