- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ラッチハンドルのおすすめ人気ランキング
ラッチハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新474件の「ラッチハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチハンドル・ラッチ」、「回転 ラッチ」、「平面ラッチ」などの商品も取り扱っております。
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等
材質
(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S
質量(g)
128
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.75[7.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。
扉はワンタッチで開閉できます。
用途エアシューター・密閉用扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60322
1個
¥3,275
税込¥3,603
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
質量(g)
648
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni
キー番号
固定型(キー無し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
14日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
1210
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
350
タキゲンコード
60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)
1.2~3.0
強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
290
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60911
1個
¥5,847
税込¥6,432
8日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。
SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等
材質
(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
270
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質
ZDC
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
キー2本
鍵
350
FA-163-Aの面付けタイプです。
扉はワンタッチで開閉できます。
カトル式のため強力密閉ができます。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60874
1個
¥5,171
税込¥5,688
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
質量(g)
1025
表面仕上げ
本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵
350
材質(化粧カバー)
抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード
62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
引違い扉用のラッチ付引手です。
扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
取手
取手
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)