ラップ工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
185件の「ラップ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッピング工具」、「鏡面仕上げ研磨キット」、「ラップホルダー」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 30AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
12,243 税込13,467
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径(Φmm) 3×28 形状 円筒型 外径(Φmm) 13 厚さ(mm) 14 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 26AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
16,335 税込17,969
当日出荷

仕様 タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 30AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
13,188 税込14,507
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取付工具
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。 材質 ABS樹脂 使用温度範囲 -29~49℃
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -60~+110
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質 ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 3 1011
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です 外径(Φmm) 4 刃長(mm) 30 全長(mm) 72 軸径(Φmm) 3 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキ ニッケル下地金メッキ 穴径(Φmm) (基板)1.0
1袋(20個)
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途軸付鏡面研磨仕上用 軸径(Φmm) 3 長さ(mm) 14 直径(Φmm) 13 軸長(mm) 30
1ケース(14本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型) S2802
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径×軸長(mm) 3×28 形状 円筒型 外径(Φmm) 13 粒度 #240 厚さ(mm) 14 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様 ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電 軸径 Φ2.35/3mm 使用時間(分) 満充電時約90 付属ビット ダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm) 充電時間(時間) 約2 定格使用時間(分) 15 太さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容 R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm) 3 セット数 6本入 適合材 ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

軸径(Φmm) 2.34 外径(Φmm) 15 砥石長(mm) 25 軸長(mm) 22 形状 円筒型
1本
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)