- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ラビットアイのおすすめ人気ランキング
ラビットアイのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「ラビットアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告灯」、「工事用回転灯」、「工事赤色灯」などの商品も取り扱っております。
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプ
カラーコーン設置タイプ
電源
単三乾電池2本
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
12
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様
ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
セット内容
リチウム電池(CR123A)×1本
材質
強化ポリカーボネート
高さ(mm)
40
質量(g)
200
径(Φmm)
105
LED使用数(個)
16
電源はソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
LED色
赤
点灯時間
無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
仕様
ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)
材質
本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC
質量(g)
約610
電源
ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×260×80
点灯方式
同時点滅・上下交互点滅
LED使用数(個)
12
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
LED色
赤
連続使用時間(時間)
約30時間
材質
ポリカーボネート
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×30×250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。
高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様
cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
質量(g)
約640(本体のみ)
寸法(Φmm)
(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×70×260
保護等級
IP66相当
光源
超高輝度LED
使用電池
単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)
6灯×2
視認距離
約800
連続点灯時間(時間)
(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン
2種(同時点滅・上下交互点滅)
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命
連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様
裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番
745-0842
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
91×80×30
質量(g)
80(電池除く)
電源
アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×108×28
保証期間
1年
LED使用数(個)
(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置
(最大)約15m以内
設置条件
台数:制限なし
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
径(mm)
100
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
材質
赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS
寸法(mm)
約260~270(H)
色
(リフレクター)赤
径(Φmm)
(リフレクター)100×3個
電源
単3電池×4本(別売)
LED光源(mcd)
赤:5000×40個、青:3000×4個
アズワン品番
64-6569-29
点灯方法
赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切
点灯時間(時間)
点滅(<</>>):約24、回転:約16
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC4.5
光源
LED
材質
(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用電池
アルカリ乾電池単3×3個
点滅
変速
付属品
盗難防止フック、ビス2本
保護構造
IP54
視認距離
約1km(昼間)
規格
NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)
-20~60
構造
直視型、磁石、屋外
動作方式
手動
機能
電池式、点滅、無線
材質(ボディ)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色
赤点滅
仕様
cds付
寸法(Φmm)
(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×83×286
保護等級
IP66相当
光源
超高輝度LED
使用電池
単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)
16灯
視認距離
約800
メーカー商品コード
620395
連続点灯時間(時間)
(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン
3種
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命
(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質
(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)
500(電池除く)
電源
単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
300
電球の種類
LED
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様
防滴構造
トラスコ品番
375-9679
幅(mm)
522
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
483
電源
単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源
LED21個使用