- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ラフガイドのおすすめ人気ランキング
ラフガイドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「ラフガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークガイド」、「ラフガイドピン」、「ガイド」などの商品も取り扱っております。
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
ガイド部が大きいので作業性が良好です。
親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質
MCナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質
鉄(S25C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質
MCナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~120
硬度
R120
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)
(呼び)3
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
25
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1357
質量(kg)
1.47
ホイール幅(mm)
20
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合機種
TRE-60V、MTR-42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容
専用固定ネジ付属
材質
アルミ
表面処理
無し
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)
含油メタル
材質
ベースカラー/S45C-D(黒染め)
材質(本体)
鉄(SS400)/黒染め
寸法F(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
MJイケールS型の取付穴付タイプです。
固定金具シリンダーの取付ができます。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理
HRC60±3
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応