ラベルカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
168件の「ラベルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッティングマシン」、「シールカッター」、「ステッカー カッター」などの商品も取り扱っております。
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト 仕様 APC方式(オートプレッシャーコントロール) 付属品 替刃2枚(本体に内蔵) トラスコ品番 372-9559 全長(mm) 142 質量(g) 17.5 刃長(mm) 35
1本
949 税込1,044
当日出荷

耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 7 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 73×46×5 色(本体) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション ラベルカッターモジュール BV214-LC-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、ラベルカッターモジュール
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

付属品 芯内径38mm以下用アダプター付 適合 幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番 EA944N-15 材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) 85×225×110 本体寸法(mm)奥行 225 本体寸法(mm)幅 85 本体高さ(mm) 110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質 スチール
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数 【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2) 質量(kg) 1.2 材質(本体) プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 262×383×75 適合サイズ A4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm) 330 取扱説明書 (1.1MB) 細断方法 スライド式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品 替刃10枚付 タイプ ノーマル サイズ(mm) 8×120×30 適合替刃 15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション パーシャルカッターモジュール BV214-P-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、パーシャルカッターモジュール
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズ A4 最大裁断枚数 10枚(70g/m2換算) 付属品 カッター刃(直線刃)×1個 質量(g) 188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 375×129×8 裁断幅(mm) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 取扱説明書 細断方法 スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃) セラミック 材質 (本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm) 61.24×30.76×5.71 質量(g) 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。
材質 【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(刃) 合金工具鋼 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂(100%再生) 材質(スライダー) ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに 材質(刃) 刃物用炭素鋼 材質(本体) ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g) 120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約151×25×84
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質 ABS・TPE・ステンレス 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

ラベルの角を丸く仕上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸(半径3mm)と、小さなカド丸(半径1.2mm)の二つが選べます。
トラスコ品番 824-7942 包装 1 入数(個) 40(梱包) 関連資料 (1.75MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅 仕様 203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き 電源 交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) 印字方式 感熱方式(直接発色) 印字速度 連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時) 密度 203dpi(8ドット/mm) モード 連続発行/カット発行
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)