ラミネートYGスクリューのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
47件の「ラミネートYGスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井ビス」、「木ねじ M8」、「ボードビス41」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び M5.5 寸法d(mm) 5.5 長さ(mm) 38 材質 寸法D(mm) 8.5 表面処理 クロメート
1箱(500個)
4,298 税込4,728
当日出荷

内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
材質 ねじ長さ(mm) 全ネジ 頭径(Φmm) 8 表面処理 クロメート ねじ径×長さ(mm) 5.5×38 穴の形状 十字穴2番
1箱(500本)
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(500個)
5,798 税込6,378
翌日出荷

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理 クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。 材質 ねじ長さ(mm) 全ネジ 頭径(Φmm) 8 表面処理 クロメート ねじ径×長さ(mm) 5.5×38 穴の形状 十字穴2番
1パック(80本)
779 税込857
当日出荷

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼び M3.8 適合ドライバー (+)NO.2 材質(本体) 表面処理 ラスパート処理 ねじ径d 3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 表面処理 ユニクローム 適合材 石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼び M3.8 頭径D(Φmm) 8 寸法d(Φmm) 3.8 表面処理 ラスパート 頭部 梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼び M3.8 頭径(Φmm) 8 径(Φmm) 3.8 ねじの種類 全ネジ 仕上 スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。 ねじの呼び M5.5 呼び径 5.5 長さ(mm) 38
1箱(500本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm) 8.0 最大適合板厚(mm) 2.3 材質(本体) 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクローム 適合ドライバー (+)No.2
1パック(35本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。 仕上処理 クロメートメッキ
1パック(310本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)