- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- ラメ砂絵のおすすめ人気ランキング
ラメ砂絵のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新92件の「ラメ砂絵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート色粉」、「砂絵用シート」、「サンドキャンドル」などの商品も取り扱っております。
1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
¥337
税込¥371
当日出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途
紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
危険物の性状
非水溶性
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途
鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾
種別
ラッカー
指触乾燥時間(分)
夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤
不要
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.045L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.2~0.4
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
のり付シートに原画をコピーするだけで簡単につくれます!!
セット内容
のり付シート×1、タック付シート×1、メタリックフレーム×1、カラー砂13色組(4g×26本)×1、ミニジョウゴ×1
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分
【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別
非危険物
セット内容
カラー砂13色組(4g×13本)、砂絵用のり付シートA4×1、砂おとし紙×1、名前札×1
1セット
¥337
税込¥371
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)
1.8
危険物の類別
第四類
半硬化乾燥時間(分)
夏/15、冬/30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません。
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
297×210
サイズ
A4
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法
透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
危険物の類別
非危険物
水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
危険物の類別
非危険物
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別
非危険物
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
材質
使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%
質量(kg)
20
容量(kg)
20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W350mm×H100mm×D550mm
約1mmの六角形の形をしたオーロララメグ粉リッターです。ネイルやレジン、スライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。
セット内容
本体×1
材質
PET
寸法(Φ×mm)
30×20
包装形態
ケースプラスPP袋
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
危険物の性状
非水溶性
共同制作などに最適樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません。
1個
¥182
税込¥200
3日以内出荷
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。
主な用途
屋内外の鉄部、木部
使用場所
屋内外兼用
種別
油性
塗り面積(m2)
0.3~0.4(3回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性
材質
石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)
165×90×35
質量(kg)
1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷