- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ランタンケースのおすすめ人気ランキング
ランタンケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ランタンケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンランプ」、「ランタンハンガー」、「コールマン」などの商品も取り扱っております。
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。
材質
【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス
色
ブロンズ
サイズ
大
質量(g)
490
適合容量(mL)
300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
17×14×30.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)
DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源
暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×220(取っ手含まず)
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×12×25(本体のみ)
材質
本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
色
ブロンズ
適合容量(mL)
200
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
キャンドル1個付。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ55×91
質量(g)
70
燃焼時間(時間)
約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質
オイル:パラフィン系、ボトル:PET
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×10×19(本体のみ)
色
ブロンズ
質量(g)
250
材質
本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
適合容量(mL)
120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。
材質
スチール、ガラス、ポリプロピレン
幅(mm)
150
高さ(mm)
355
奥行(mm)
117
本体質量(kg)
0.4
機能
ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き
使用電池
リチウム電池 3.7V1700mAh 1本
LED色
電球色
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
1
コード長さ(cm)
50(USB充電コード)
アウトドアに欠かせない、生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。
材質
ランタン:鉄、ホヤ:ガラス、芯:綿
質量(g)
340
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
商品:150×115×270(フック含む)/ハンドル含めた場合350
タンク容量(mL)
200
燃焼時間(時間)
約15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)
優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所
屋内屋外両用
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容
オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
12
材質
ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
80×198
TKG品番
9-1775-1201
TKG品番(2017)
6-1578-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷